咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 Basic*“2 合 1”
商品编号
560600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径 × 砂轮宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
560600 115X6
560600 125X6
560600 178X6
560600 230X6
孔直径
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
13300min-1
6mm
115mm
22.23mm
12200min-1
6mm
125mm
22.23mm
8500min-1
6mm
178mm
22.23mm
6600min-1
6mm
230mm
销售价 数量
 
23.74
28.71
43.83
56.70
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 Basic*“2 合 1”
商品编号:560600
技术说明

通用型粗加工砂轮,用于表面和边沿打磨,适合加工 INOX 和钢件。
技术规格:A30Q-BF。
技术参数
推荐的攻角
20-30degrees
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
为材料优化
不锈钢
磨料缩写
A
最大圆周速度
80m/s
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
INOC
有条件适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加