咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰Holtest 内径千分尺套装
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
429050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429050 6-12
429050 12-20
429050 20-50
429050 50-100
429050 100-200
千分尺数量
校正调整环
测量范围
误差范围
读数
3
8 / 10mm
6mm - 12mm
0.004mm
0.001mm
2
16mm
12mm - 20mm
0.004mm
0.005mm
4
25 / 40mm
20mm - 50mm
0.006mm
0.005mm
4
62 / 87mm
50mm - 100mm
0.006mm
0.005mm
4
125 / 175mm
100mm - 200mm
0.01mm
0.005mm
销售价 数量
 
6949.50
4133.94
10860.12
16215.50
31866.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰Holtest 内径千分尺套装
商品编号:429050 12-20

技术说明

防锈,刻度显示部分防反光设计,亚光镀铬。测量筒带有深黑色刻度以及传感棘轮。
用于通孔,测量面为硬化钢。
供货范围

内径千分尺,编号 429000。

供货范围
环规,类似于编号 484030,加长段 150 mm,编号 429010。
技术参数
标准
工厂标准
校准
S6
包装
稳定的盒体
微分筒刻度
1/50mm
属性
千分尺数量
2
校正调整环
16mm
测量范围
12mm - 20mm
误差范围
0.004mm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加