首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
量规
块规及套装
块规配件
针规及套装
光滑环塞规
螺纹环塞规
校正环规
测隙规
研磨规
测孔规
螺纹规
半径规
焊缝规
内径量规及配件
其他
块规及套装
Mitutoyo三丰块规套装 陶瓷公差等级 1 级
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Mitutoyo三丰块规套装 陶瓷公差等级 1 级
商品编号
481310
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Mitutoyo
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
公称尺寸
块规数量
47
87
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
481310 47
481310 87
481310 47
481310 87
块规数量
47
87
47
87
销售价
数量
13967.25
25235.11
13967.25
25235.11
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
块规及套装
块规配件
针规及套装
光滑环塞规
螺纹环塞规
校正环规
测隙规
研磨规
测孔规
螺纹规
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Mitutoyo
KOBA
Hoffmann霍夫曼
热销
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
Mitutoyo三丰块规套装 陶瓷公差等级 1 级
¥13383.72 元
起
Mitutoyo三丰数显三点式内径测量装置套装
¥8922.48 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
公称尺寸:
47
87
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Mitutoyo三丰块规套装 陶瓷公差等级 1 级
商品编号:481310
47
应用
公差等级 1
作为加工和设定尺寸,用于检验量规。用于实验室的测量。
技术说明
由高纯度陶瓷材料氧化锆 (ZrO
2
) 烧结而成。
硬度:
大约1350 HV,等于大约是钢硬度的两倍。
均匀的高密度结构,相对于钢铁具有最佳把握性和易滑动性,不会磨损。
可达钢抗挠强度的大约70 %。碰撞冲击不敏感。
抗磨性:
大约比钢提高 10 倍。
不会形成毛刺。没有塑性变形。因此,划痕和微小缺陷不会影响测量效果。表面的可推动性比钢更持久。
操作/护理:
对酸,碱,油和磨蚀具有很高的抵抗性。
与钢相比,使用前无需费时去油,使用后无需涂油。
对于大尺寸而言具有低重量优势。
温度特性:
膨胀系数 (9.5 ±1.0) 10
−6
K
−1
类似于钢。热传导率低。
抗磁性:
不能够被磁化。
显示器
均匀、高密度的微观结构即使对钢材也具有出色的附着力,易于推动。不可冷焊。
检测报告:
每一个块规都有自己的编码。同额定尺寸的实际变差在报告中均有记录。因此可以知道绝对的实际尺寸。
提供达到国家标准的制造商检测报告。
内容
各 1 件,尺寸分别为: 1.005;20;30;40;50;60;70;80;90;100 mm
刻度 0.01: 21 件 1.00 − 1.20 mm
刻度 0.1: 8 件 1.3 − 2.0 mm
刻度 1.0: 8 件 3 − 10 mm
内容
各 1 件,尺寸分别为: 10;20;30;40;50;60;70;80;90;100 mm
刻度 0.001: 9 件 1.001 − 1.009 mm
刻度 0.01: 49 件,1.01 − 1.49 mm
刻度 0.5: 19 件 0.5 − 9.5 mm
技术参数
标准
DIN EN ISO 3650
检测记录
制造商的检验记录
校准
S17
包装
稳定的盒体
属性
块规数量
47
块规数量
87
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订