咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号
215407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215407 16/2
215407 18/2
215407 20/2
215407 20/2L
215407 20/3
215407 25/2
215407 25/2L
215407 25/3
215407 25/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
系列
转位刀片螺栓套件
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
轴向前角刀具
2
16mm
7.6mm
30mm
29mm
10.5degrees
140mm
50mm
16mm
Softcut®
219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
2
18mm
6.7mm
34mm
23mm
8.1degrees
140mm
30mm
16mm
Softcut®
219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
2
20mm
6mm
38mm
37mm
6.5degrees
160mm
50mm
20mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
2
20mm
6mm
38mm
37mm
6.5degrees
160mm
30mm
18mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
3
20mm
6mm
38mm
37mm
6.5degrees
160mm
25mm
16mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
2
25mm
4.8mm
48mm
47mm
4.1degrees
180mm
60mm
25mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
2
25mm
4.8mm
48mm
47mm
4.1degrees
180mm
35mm
20mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
3
25mm
4.8mm
48mm
47mm
4.1degrees
180mm
30mm
16mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
4
25mm
4.8mm
48mm
47mm
4.1degrees
180mm
25mm
20mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
销售价 数量
 
3517.50
3582.35
3647.18
3744.44
3857.91
4068.64
4117.25
4652.17
5089.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号:215407 16/2
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。采用减小切削力的几何设计,适合不稳定条件下的 MTC 应用,面向或主轴驱动功率不足的情况。
应用

用于大深度方肩铣削,也可用于开槽。用途广泛,适用于所有类型的钢材料,包括不锈钢和耐酸钢。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加