咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显三点式内径测量装置
商品编号
429250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429250 6-8
429250 8-10
429250 10-12
429250 12-16
429250 16-20
429250 20-25
429250 25-30
429250 30-40
429250 40-50
429250 50-63
429250 62-75
429250 75-88
429250 87-100
供电
尺寸 a
带延长杆的测量深度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
电池驱动
2mm
183mm
081560 357
1
83mm
6mm - 8mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
2mm
183mm
081560 357
1
83mm
8mm - 10mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
2mm
183mm
081560 357
1
83mm
10mm - 12mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
203mm
081560 357
1
53mm
12mm - 16mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
203mm
081560 357
1
53mm
16mm - 20mm
0.005mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
209mm
081560 357
1
59mm
20mm - 25mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
209mm
081560 357
1
59mm
25mm - 30mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
217mm
081560 357
1
67mm
30mm - 40mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
217mm
081560 357
1
67mm
40mm - 50mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
225mm
081560 357
1
75mm
50mm - 63mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
225mm
081560 357
1
75mm
62mm - 75mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
225mm
081560 357
1
75mm
75mm - 88mm
0.006mm
0.001mm
电池驱动
0.3mm
225mm
081560 357
1
75mm
87mm - 100mm
0.006mm
0.001mm
销售价 数量
 
6441.00
6441.00
6441.00
6497.50
6497.50
6802.60
6813.90
7627.50
7627.50
8271.60
8362.00
9294.63
8847.90

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显三点式内径测量装置
商品编号:429250 8-10

可选附件

Digimatic 数据线,编号 497080,加长杆,编号 429010,环规,编号 484030。
技术说明

3 点式内径快速测量装置 Borematic,用于盲孔测量。采用 11 mm 字符高度的大尺寸 LCD 显示屏,使得读数清晰且没有误差。显示屏可以旋转 330°。探针能够在孔中自动实现千分尺的定心,从而实现了方便的操作。探针的调节没有空隙,具体是通过一个硬质合金锥体进行的。
功能

  • 保留值按钮用于保留测量结果(例如在不利的测量位置)。

  • 零点 / 绝对尺寸设置可在任意位置归零。

  • 合格 / 不合格显示方便检查误差值。

  • 快速调节能够快速跨接测量行程。


供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
优点

快速调整和自定心功能,确保了测量速度以及重复精度。
备件

备用测头,编号 429252。

技术说明
测量面采用带有钛金属镀层的硬质合金。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
测量值保存
一次性的零位设置
接口
Digimatic 接口
校准
B6
检测记录
制造商的检验记录
属性
供电
电池驱动
尺寸 a
2mm
带延长杆的测量深度
183mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
标准测量深度
83mm
测量范围
8mm - 10mm
误差范围
0.005mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加