咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显内径千分尺
商品编号
429110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429110 6-8
429110 8-10
429110 10-12
429110 12-16
429110 16-20
429110 20-25
429110 25-30
429110 30-40
429110 40-50
429110 50-63
429110 62-75
429110 75-88
429110 87-100
429110 100-125
429110 125-150
429110 150-175
429110 175-200
IP 保护等级
供电
尺寸 a
带延长杆的测量深度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
IP 65
电池驱动
2mm
145mm
081560 357
1
45mm
6mm - 8mm
0.002mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
2mm
145mm
081560 357
1
45mm
8mm - 10mm
0.002mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
2mm
145mm
081560 357
1
45mm
10mm - 12mm
0.002mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
226mm
081560 357
1
76mm
12mm - 16mm
0.002mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
226mm
081560 357
1
76mm
16mm - 20mm
0.002mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
238mm
081560 357
1
88mm
20mm - 25mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
238mm
081560 357
1
88mm
25mm - 30mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
252mm
081560 357
1
102mm
30mm - 40mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
252mm
081560 357
1
102mm
40mm - 50mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
252mm
081560 357
1
102mm
50mm - 63mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
252mm
081560 357
1
102mm
62mm - 75mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
252mm
081560 357
1
102mm
75mm - 88mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.3mm
252mm
081560 357
1
102mm
87mm - 100mm
0.003mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
12.4mm
301mm
081560 357
1
151mm
100mm - 125mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
12.4mm
301mm
081560 357
1
151mm
125mm - 150mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
12.4mm
301mm
081560 357
1
151mm
150mm - 175mm
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
12.4mm
301mm
081560 357
1
151mm
175mm - 200mm
0.005mm
0.001mm
销售价 数量
 
5705.20
5706.67
5593.50
5867.72
5832.01
6146.67
6146.67
6985.45
6957.68
7280.00
8136.00
8305.50
7552.91
10212.96
9831.00
11300.00
11865.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显内径千分尺
商品编号:429110 8-10
提示

承索:如有需要,可以交付量程最大 300 mm 的产品。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
可选附件

数据线,编号 497445,延长杆,编号 429010,校正环规,编号 484030。
技术说明

通过清晰的数字显示,实现直接读数。测量可靠无误差 − 无需游标。
“功能锁”避免零点被意外改动。
耗电量低。提供充电控制和故障显示功能。
测量面和易损件采用硬质合金,规格尺寸 12−16 以上测量面采用淬硬钢,带有钛金属涂层,使用寿命较长。
测量面和磨损件由硬质合金制成。规格尺寸 12−16 以上的测量面采用钛镀层硬化钢,使用寿命长。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
DIN 863
校准
B6
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
尺寸 a
2mm
带延长杆的测量深度
145mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
标准测量深度
45mm
测量范围
8mm - 10mm
误差范围
0.002mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加