咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号
215409
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215409 15,7/2
215409 16/2
215409 19,7/3
215409 20/3
215409 24,7/4
215409 25/3
215409 25/4
215409 32/4
215409 32/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
系列
转位刀片螺栓套件
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
轴向前角刀具
2
15.7mm
7.6mm
28.7mm
21.1mm
10.5degrees
M8
26mm
8.5mm
14.5mm
26mm
Softcut®
219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
2
16mm
7.6mm
29.3mm
21.7mm
10.5degrees
M8
26mm
8.5mm
14.5mm
26mm
Softcut®
219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
3
19mm
6mm
36.7mm
28.5mm
6.5degrees
M10
30mm
10.5mm
18mm
30mm
Softcut®
219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
3
20mm
6mm
37.3mm
29.1mm
6.5degrees
M10
30mm
10.5mm
18mm
30mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
4
24.7mm
4.8mm
46.7mm
38.3mm
4.1degrees
M12
35mm
12.5mm
23mm
35mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
3
25mm
4.8mm
47.3mm
38.9mm
4.1degrees
M12
35mm
12.5mm
23mm
35mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
4
25mm
4.8mm
47.3mm
38.9mm
4.1degrees
M12
35mm
12.5mm
23mm
35mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
4
32mm
4mm
61.3mm
52.8mm
2.7degrees
M16
40mm
17mm
28.5mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
5
32mm
4mm
61.3mm
52.8mm
2.7degrees
M16
40mm
17mm
28.5mm
40mm
Softcut®
219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
0.3mm
12degrees
销售价 数量
 
2852.91
2852.91
3209.51
3209.51
4230.73
3906.55
4392.84
4684.60
5414.02
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Softcut 90° 方肩铣刀 MTC
商品编号:215409 15,7/2
应用

用于大深度方肩铣削,也可用于开槽。用途广泛,适用于所有类型的钢材料,包括不锈钢和耐酸钢。
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。采用减小切削力的几何设计,适合不稳定条件下的 MTC 应用,面向或主轴驱动功率不足的情况。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加