咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双面卡爪型内径千分尺
商品编号
426900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
426900 5-55
426900 50-75
426900 75-100
微分筒直径
测量范围
误差范围
读数
21mm
5mm - 55mm
2.5µm
0.01mm
21mm
50mm - 75mm
3µm
0.01mm
21mm
75mm - 100mm
3µm
0.01mm
销售价 数量
 
11497.40
12703.24
13308.77

商品详情

商品名称:双面卡爪型内径千分尺
商品编号:426900 75-100
提示

最大量程 600 mm 的规格承索。
可选附件

校正环,编号 484030。
技术说明

整体硬化及研磨处理,经研磨的测微螺杆。带硬质合金的偏置圆型侧头。通过棘轮棘齿,使测力均衡。刻度清晰,数字及刻度条为醒目黑色。千分尺亚光镀铬,带调整栓和固定螺钉。
技术参数
校准
B4
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
微分筒刻度
1/50mm
属性
微分筒直径
21mm
测量范围
75mm - 100mm
误差范围
3µm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加