咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号
202999
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202999 4
202999 5
202999 6
202999 8
202999 10
202999 12
202999 16
202999 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.15mm
2 2
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
11mm 11mm
4mm 4mm
11mm 11mm
57mm 57mm
21mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4 4
0.25mm 0.25mm
2 2
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
13mm 13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
22mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.025mm
0.025mm
0.025mm
0.025mm
4.7mm
4
0.25mm
2 2
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm
23mm 23mm
36.87degrees 36.87degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.03mm
0.025mm
0.03mm
0.025mm
5.6mm
4 4
0.25mm 0.25mm
2 2
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm 19mm
8mm
19mm 19mm
63mm
29mm 29mm
36.87degrees 36.87degrees
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.04mm
0.025mm
0.04mm
0.025mm
7.5mm 7.5mm
4 4
0.25mm 0.25mm
2
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm
72mm 72mm
34mm 34mm
36.87degrees 36.87degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.045mm
0.04mm
0.045mm
0.04mm
9.5mm 9.5mm
4
0.25mm 0.25mm
2 2
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
40mm
36.87degrees 36.87degrees
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
11.5mm 11.5mm
4 4
0.35mm 0.35mm
2 2
45degrees 45degrees
h10
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
32mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm 92mm
46mm 46mm
36.87degrees 36.87degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.055mm
0.05mm
0.055mm
0.05mm
15.5mm 15.5mm
4 4
0.35mm 0.35mm
2 2
45degrees 45degrees
h10 h10
DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
38mm 38mm
20mm 20mm
38mm
104mm 104mm
56mm 56mm
36.87degrees 36.87degrees
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.08mm
0.07mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4 4
销售价 数量
 
1826.82
1827.21
1827.36
2351.68
3458.38
4695.50
8029.85
12504.69

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金铣刀 HPC / TPC
商品编号:202999 8
优点

运行时振动特别小。
技术说明

用于粗加工和精加工
HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,从而在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳的金属去除率更高的耐氧化性高温硬度
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
带有内部冷却通道,确保可靠的排屑。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.1×D -
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
涂层
TiAlN
内冷式
切刃间距
不相同
切削加工策略
HPC TPC -
型号
N
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.25mm 0.25mm
修正系数 fz
2 2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
29mm 29mm
最大切弧角
36.87degrees 36.87degrees
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees 40degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.025mm
颈位直径 D1
7.5mm 7.5mm
齿数 Z
4 4
应用
湿,最大
适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加