咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT用于 TL9 台车的格网
商品编号
918576
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
装卸面深度
  • 500
  • 700
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918576 500
918576 700
宽度
应用范围
承重量
材料
深度
高度
850mm
台式手推车
200kg
镀锌
500mm
30mm
1000mm
台式手推车
200kg
镀锌
700mm
30mm
销售价 数量
 
1617.50
2849.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 500
  • 700
数量:

商品详情

商品名称:GARANT用于 TL9 台车的格网
商品编号:918576 500

技术说明

用于插入带槽池的 GARANT T9 台车的格网。
由镀锌钢板制成。格网网孔大小为 30 × 30 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加