咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺 大
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421558
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421558 0-150
421558 150-300
IP 保护等级
主轴直径
供电
微分筒直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
芯轴测量行程
螺纹螺距
读数
调定规数量
重量
IP 65
6.35mm
电池驱动
18mm
081560 357
1
S3
0mm - 150mm
25mm
0.5mm
0.001mm
5
0.96kg
IP 65
6.35mm
电池驱动
18mm
081560 357
1
S3
150mm - 300mm
25mm
0.5mm
0.001mm
6
1.88kg
销售价 数量
 
3616.00
4610.40

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺 大
商品编号:421558 0-150

技术说明

硬化处理并经过磨削加工的测量主轴和测量面,通过夹紧杆实现定位。带有传感棘轮。6 块易于更换的测砧,使得每套工具的量程达到 150 mm。
供货范围

配套提供测量芯轴,调定规,1 块电池,编号 081560 规格尺寸 357。
精度

(4 + L / 75)µm。
可选附件

数据线,编号 497445。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
DIN 863
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
微分筒直径
18mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
S3
测量范围
0mm - 150mm
芯轴测量行程
25mm
螺纹螺距
0.5mm
读数
0.001mm
调定规数量
5
重量
0.96kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加