咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直角尺 精度 2 级
商品编号
452590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
452590 75X50
452590 100X70
452590 150X100
452590 200X130
452590 250X165
452590 300X175
452590 400X200
452590 500X250
452590 600X300
452590 750X375
452590 1000X500
柄截面
柄长
校准
直角公差
15×5mm
75×50mm
F1
0.028mm
20×5mm
100×70mm
F1
0.03mm
25×5mm
150×100mm
F1
0.035mm
30×6mm
200×130mm
F1
0.04mm
35×7mm
200×165mm
F1
0.045mm
35×7mm
300×175mm
F1
0.05mm
35×7mm
400×200mm
F1
0.06mm
40×8mm
500×250mm
F1
0.07mm
40×8mm
600×300mm
F1
0.08mm
45×10mm
750×375mm
0.095mm
50×10mm
1000×500mm
0.12mm
销售价 数量
 
156.76
178.81
228.73
293.92
374.12
504.53
712.01
1021.09
1772.46
2242.09
3469.17

商品详情

商品名称:直角尺 精度 2 级
商品编号:452590 75X50
应用

用于普通车间的精密工作。
精度

DIN 875 / 2 角度公差,例如:规格 100×70 = 0.030 mm。
技术说明

所有平面及边缘研磨,测量面经研磨。
技术参数
标准
DIN 875
属性
柄截面
15×5mm
柄长
75×50mm
校准
F1
直角公差
0.028mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加