咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰外径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
420500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420500 0-25
420500 25-50
420500 50-75
420500 75-100
420500 100-125
420500 125-150
420500 150-175
420500 175-200
420500 200-225
420500 225-250
420500 250-275
420500 275-300
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
测量面规格
螺纹螺距
误差范围
读数
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
0mm - 25mm
镶嵌有硬质合金
1/50mm
2µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
25mm - 50mm
镶嵌有硬质合金
1/50mm
2µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
50mm - 75mm
带有硬质合金
1/50mm
2µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
75mm - 100mm
带有硬质合金
1/50mm
3µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
100mm - 125mm
带有硬质合金
1/50mm
3µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
125mm - 150mm
带有硬质合金
1/50mm
3µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
150mm - 175mm
带有硬质合金
1/50mm
4µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
175mm - 200mm
带有硬质合金
1/50mm
4µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
200mm - 225mm
带有硬质合金
1/50mm
4µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
225mm - 250mm
带有硬质合金
1/50mm
5µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
250mm - 275mm
带有硬质合金
1/50mm
5µm
0.01mm
6.35mm
1/50mm
18mm
B1 B2
275mm - 300mm
带有硬质合金
1/50mm
5µm
0.01mm
销售价 数量
 
412.45
485.90
733.63
791.68
586.67
640.00
733.32
799.99
849.00
915.30
949.00
949.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰外径千分尺
商品编号:420500 0-25

供货范围

自规格 25−50 起,带 1 个校对棒。
技术说明

精密研磨的硬质合金测量面。
经硬化处理和研磨的测量杆。
通过夹紧杆固定。
带棘轮及隔热设计的手持面。
刻度清晰,数字及刻度条为醒目的黑色。
自规格 100−125 起,铸铁托架。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
DIN 863
属性
主轴直径
6.35mm
微分筒刻度
1/50mm
微分筒直径
18mm
校准
B1 B2
测量范围
0mm - 25mm
测量面规格
镶嵌有硬质合金
螺纹螺距
1/50mm
误差范围
2µm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加