咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显外径千分尺套装 IP65,带数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421555 0-50
421555 0-100
IP 保护等级
供电
千分尺数量
测量范围
IP 65
电池驱动
2
0mm - 50mm
IP 65
电池驱动
4
0mm - 100mm
销售价 数量
 
7327.04
6669.64

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显外径千分尺套装 IP65,带数据输出功能
商品编号:421555 0-100

供货范围

配套提供调定规和包装盒。
技术说明

外径千分尺,编号 421525。

功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
标准
工厂标准
校准
S2
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
千分尺数量
4
测量范围
0mm - 100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加