咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械测量支架(带有磁性底座)
商品编号
441600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
441600 240
441600 290
幅度
接口螺纹位置
活节臂长度 L1
活节臂长度 L2
磁力
连接螺纹
240mm
旁边
110mm
101mm
1000N
M8
290mm
旁边
130mm
110mm
1000N
M8
销售价 数量
 
3186.93
3542.97

商品详情

商品名称:机械测量支架(带有磁性底座)
商品编号:441600 240
供货范围

测量支架包括磁性底座,编号 440620 规格尺寸 1。
技术说明

带有中央锁紧机构的机械测量支架——所有活节都通过中央旋钮固定夹紧。夹紧力可以进行无级调节。大尺寸涂胶手轮(直径约 45 mm 或 55 mm)可轻松地将夹紧装置拧紧和松开。测量表支座可在活节杆上作 360° 旋转,摆动角度超过 180°,适用于测量杆直径 6 和 8 mm 或带棱形的测量表。磁性底座的连接螺纹 M8,上部活节杆连接螺纹 M6.
支架包括磁性底座和符合人体工学的旋钮开关。高性能铁磁体的支撑面经研磨加工,背面和经研磨加工的棱形底还可置于波浪形和圆柱形物体上。易于抓握的磁性底座塑料外壳提高了抗冲击防护和隔热性。
属性
幅度
240mm
接口螺纹位置
旁边
活节臂长度 L1
110mm
活节臂长度 L2
101mm
磁力
1000N
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加