咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大型精密外径千分尺,带量块加长件
商品编号
420920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
420920 100-200
420920 200-300
420920 300-400
420920 400-500
420920 500-600
420920 600-700
420920 700-800
420920 800-900
420920 900-1000
主轴直径
微分筒刻度
微分筒直径
校准
测量范围
芯轴测量行程
误差范围
读数
重量
10mm
1/100mm
24mm
S3
100mm - 200mm
50mm
6µm
0.01mm
1.9kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
200mm - 300mm
50mm
6µm
0.01mm
1.5kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
300mm - 400mm
50mm
7µm
0.01mm
1.9kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
400mm - 500mm
50mm
8µm
0.01mm
2.4kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
500mm - 600mm
50mm
9µm
0.01mm
3.1kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
600mm - 700mm
50mm
9µm
0.01mm
3.8kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
700mm - 800mm
50mm
9µm
0.01mm
4.2kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
800mm - 900mm
50mm
10µm
0.01mm
5kg
10mm
1/100mm
24mm
S3
900mm - 1000mm
50mm
10µm
0.01mm
6.2kg
销售价 数量
 
16761.58
18707.00
19454.26
21708.88
24646.35
27558.04
30547.04
33600.46
37194.98

商品详情

商品名称:大型精密外径千分尺,带量块加长件
商品编号:420920 900-1000
提示

可按要求提供量程最大 2000 mm 的规格。
特殊规格产品承索。
优点

非常大的量程。在更换量块加长段后,可以将千分尺立即投入使用。无需额外的定位规。直接在大刻度盘上进行 1/100 mm 的读数。
技术说明

稳定的轻金属尺架,锤纹涂装,提供绝热防护,配有摩擦离合器和夹紧装置。经过精密珩磨且镶嵌有硬质合金的测量表面。精度优于 DIN 863 标准要求。通过可以拧装、经过珩磨且镶嵌有硬质合金的加长件,就可以将量程翻倍。位于内侧的刻度套筒,为两种量程均提供刻度。
供货范围

配有延长测头的千分尺。不提供校验规。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
属性
主轴直径
10mm
微分筒刻度
1/100mm
微分筒直径
24mm
校准
S3
测量范围
900mm - 1000mm
芯轴测量行程
50mm
误差范围
10µm
读数
0.01mm
重量
6.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加