咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工定心钻,用于切孔器,118400
商品编号
118450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118450 6X69
118450 8X69
118450 8X94
公称直径 DC
总长度
配套适用的空心钻直径
6mm
69mm
16mm - 22mm
8mm
69mm
23mm - 55mm
8mm
94mm
60mm - 100mm
销售价 数量
 
237.65
263.42
433.61

商品详情

商品名称:GARANT孔加工定心钻,用于切孔器,118400
商品编号:118450 8X69
适用于

硬质合金打孔机编号 118400。
技术参数
刀具材料
HSS E
标准
工厂标准
属性
公称直径 DC
8mm
总长度
69mm
配套适用的空心钻直径
23mm - 55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加