咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制镗刀杆
商品编号
260934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260934 10/11
260934 12/11
260934 16/11
260934 20/16
260934 25/16
260934 32/16
260934 40/16
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
悬伸长度 L1
接口 / 接头
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A10K STFCR/L11
7mm
45degrees
11mm
左 和 中性
22.8mm
9mm
125mm
40mm
10mm
13mm
10mm
269028 7
TC..1102..
A12L STFCR/L11
9mm
45degrees
11mm
左 和 中性
26.5mm
11mm
140mm
50mm
12mm
16mm
12mm
269028 7
TC..1102..
A16Q STFCR/L11
11mm
45degrees
11mm
左 和 中性
26.7mm
15mm
180mm
65mm
16mm
20mm
16mm
269028 7
TC..1102..
A20R STFCR/L16
13mm
45degrees
16mm
左 和 中性
36.6mm
18mm
200mm
80mm
20mm
25mm
20mm
269028 8
TC..16T3..
A25R STFCR/L16
17mm
45degrees
16mm
左 和 中性
41mm
23mm
200mm
100mm
25mm
32mm
25mm
269028 8
TC..16T3..
A32S STFCR/L16
22mm
45degrees
16mm
左 和 中性
269005 7
269013 2
34.6mm
30mm
250mm
130mm
32mm
40mm
32mm
269028 24
TC..16T3..
A40T STFCR/L16
27mm
45degrees
16mm
左 和 中性
269005 7
269013 2
37.5mm
39mm
300mm
160mm
40mm
49mm
40mm
269028 24
TC..16T3..
销售价 数量
 
1670.75
1767.15
2008.12
2353.58
2610.62
3475.95
5015.37

商品详情

商品名称:钢制镗刀杆
商品编号:260934 40/16


技术参数
标准
DIN 8024
内冷式
应用形式
右向
内圆车削最大深度
3×D
手柄类型
镗杆
应用
纵向内车削
属性
ISO 代码 刀杆
A40T STFCR/L16
中心偏差 L3
27mm
主偏角 κ
45degrees
刀片尺寸
16mm
可转位刀片布置
左 和 中性
垫片
269005 7
垫片螺栓
269013 2
头部长度 L1
37.5mm
夹紧高度 L2
39mm
总长度 L
300mm
悬伸长度 L1
160mm
接口 / 接头
40mm
最小预钻孔直径 Dmin
49mm
柄直径 Ds
40mm
转位刀片螺栓套件
269028 24
配套适用的转位刀片
TC..16T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加