咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型测量台
商品编号
442930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442930 50
442930 68
442930 115
台面宽度
台面直径
台面长度
幅度
总高度
最大测量高度
横臂直径
立柱直径
重量
50mm
49mm
200mm
100mm
22mm
2.3kg
60mm
68mm
90mm
200mm
100mm
18mm
22mm
3.5kg
98mm
115mm
135mm
284mm
150mm
20mm
28mm
7.1kg
销售价 数量
 
3749.13
4612.33
6931.38

商品详情

商品名称:小型测量台
商品编号:442930 115
技术说明

强劲的铸造底座,配有稳定的测量立柱和强劲的量表托架。台面经过淬硬,研磨和珩磨处理。量表夹头孔径 ⌀ 8 mm。
带有除尘槽的工作台面,不带微调的稳固结构。
平面度 ≤ 5 µm。
技术参数
标准
DIN 876/0
校准
D1
属性
台面宽度
98mm
台面直径
台面长度
115mm
幅度
135mm
总高度
284mm
最大测量高度
150mm
横臂直径
20mm
立柱直径
28mm
重量
7.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加