咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bizflame™ 多制式夹克衫
商品编号
091446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091446 2XL
091446 3XL
091446 L
091446 M
091446 S
091446 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Bizflame
通用款
3XL
Bizflame
通用款
L
Bizflame
通用款
M
Bizflame
通用款
S
Bizflame
通用款
XL
Bizflame
销售价 数量
 
857.84
857.84
857.84
857.84
857.84
857.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:Bizflame™ 多制式夹克衫
商品编号:091446 2XL
标准

  • EN ISO 11612 A1+A2、B1、C1、E2、F1
  • EN ISO 11611 类别 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 型号 PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

技术说明

Portwest Bizflame™ 工业系列专为在最恶劣的条件下使用而设计。特殊织物防止辐射热、接触高温以及熔融金属飞溅。该系列的型号不含金属,从而最大限度地降低静电和表面损坏的风险。缝制的阻燃反光带确保提高可见度。此外,材料坚固耐用且适用工业清洗。颜色和外形非常稳定。
双色工装夹克采用可调式腰带和袖口魔术搭扣,确保牢固贴合。
  • 可通过拉链和按扣闭合。
  • 五个口袋提供足够的收纳空间。
  • 两个无线电设备扣环。
  • 臀部设计有按扣。
  • 背部设计有活动褶皱。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加