咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚翻块,高度可调
商品编号
443050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443050 32
443050 65
T 型槽螺母宽度 h6
每对的最大负荷性
直径范围
适用的最大工件直径
顶尖高度
10mm
20kg
2mm - 32mm
32mm
66(d = 10 的情况下)mm
12mm
30kg
2mm - 65mm
65mm
99(d = 10 的情况下)mm
销售价 数量
 
8271.28
11440.65

商品详情

商品名称:滚翻块,高度可调
商品编号:443050 65
应用

用于夹持不对称或者超长工件。
同样适用于直径不同的工件。
适用于
同心度检验装置,编号 443000 规格 100 和 150。
属性
T 型槽螺母宽度 h6
12mm
每对的最大负荷性
30kg
直径范围
2mm - 65mm
适用的最大工件直径
65mm
顶尖高度
99(d = 10 的情况下)mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加