咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型测量台 陶瓷
商品编号
442917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442917 50
442917 65X75
台面宽度
台面直径
台面长度
幅度
总高度
最大测量高度
立柱直径
重量
50mm
49mm
200mm
100mm
22mm
2.3kg
65mm
75mm
90mm
200mm
100mm
22mm
3.2kg
销售价 数量
 
6016.65
8490.30

商品详情

商品名称:小型测量台 陶瓷
商品编号:442917 65X75
技术说明

牢固的铸造底座,配有稳定的测量立柱和结实的量表托架。量表支架直径 8 mm。
台面由优质陶瓷制成。Al2 O3 99.7 % 研磨处理。Ra≤0.1µm。
技术说明
平面度 ≤ 2 µm。重载设计。
技术参数
校准
D1
标准
DIN 876/00
属性
台面宽度
65mm
台面直径
台面长度
75mm
幅度
90mm
总高度
200mm
最大测量高度
100mm
立柱直径
22mm
重量
3.2kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加