咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚翻块
商品编号
443160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443160 50/75
443160 100
T 型槽螺母宽度 h6
每对的最大负荷性
直径范围
10mm
20kg
2mm - 40mm
12mm
30kg
2mm - 60mm
销售价 数量
 
4071.23
5539.96

商品详情

商品名称:滚翻块
商品编号:443160 50/75
应用

用于夹持不对称或者超长工件。
适用于
径向跳动检验设备,编号 443000 规格尺寸 50 和 75 / 443210。
属性
T 型槽螺母宽度 h6
10mm
每对的最大负荷性
20kg
直径范围
2mm - 40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加