咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型比较仪支架
商品编号
442940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442940 180
442940 200
台面宽度
台面长度
幅度
最大测量高度
横臂直径
立柱直径
重量
98mm
180mm
180mm
180mm
22mm
35mm
13kg
170mm
215mm
180mm
175mm
22mm
35mm
23kg
销售价 数量
 
11724.09
13978.71

商品详情

商品名称:通用型比较仪支架
商品编号:442940 200
技术说明

稳固的铸铁底座,长方形测量台。测量台表面经过硬化处理与精细研磨,同时带有集尘槽。坚固的中柱经过硬化或硬镀铬处理,带有倾斜螺纹和调整螺母。横臂经过硬化或硬镀铬处理,水平可调,用于一般量表或精密量表。量表夹头 ⌀ 8 mm,可以更换(10 h7 可按需提供)。
平面度 ≤ 16 µm。
技术参数
标准
工厂标准
校准
D1
属性
台面宽度
170mm
台面长度
215mm
幅度
180mm
最大测量高度
175mm
横臂直径
22mm
立柱直径
35mm
重量
23kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加