咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杠杆表,触杆长度 41.2 / 32.3 mm
商品编号
436351
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
各方向的测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
436351 0,5/38
436351 0,25/29
436351 0,25/38
偏差跨度 fe
各个方向上的量程
外壳直径
总偏差跨度 f
摆动范围
测臂长度
测量值滞后 fu
测量力
测量滚珠直径
装夹柄直径 h6
读数
10µm
0.5mm
38mm
13µm
2×110degrees
32.3mm
4µm
0.07N
2mm
8mm
0.01mm
10µm
0.25mm
29mm
13µm
2×110degrees
41.2mm
5µm
0.07N
2mm
8mm
0.01mm
10µm
0.25mm
38mm
13µm
2×110degrees
41.2mm
5µm
0.07N
2mm
8mm
0.01mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:杠杆表,触杆长度 41.2 / 32.3 mm
商品编号:436351 0,25/29
备件

带硬质合金或红宝石滚珠的备用测头可根据要求提供。
可选附件

备用探针,带有硬质合金或者红宝石滚珠,四方支架,编号 436510;定心支架,编号 436512;活节测量架,编号 359680。
应用

用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。
技术说明

杠杆式量表,带有大尺寸探测臂,1/100 读数精度。
高精度杠杆式测量装置带有宝石支承的测量机构,采用易操控的坚固设计。外壳和燕尾榫 V 形止动块采用一体式结构,因此夹紧刚性特别高。通过外壳亚光镀铬实现防腐。
Mahr − 采用红宝石支承的测量工具,配有硬质合金测量滚珠。整体式叉形探测臂支承,因此能够精准对齐;具有防磁特性。
供货范围

配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。
技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
校准
C5
属性
偏差跨度 fe
10µm
各个方向上的量程
0.25mm
外壳直径
29mm
总偏差跨度 f
13µm
摆动范围
2×110degrees
测臂长度
41.2mm
测量值滞后 fu
5µm
测量力
0.07N
测量滚珠直径
2mm
装夹柄直径 h6
8mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加