咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杠杆表,触杆长度 9.1 mm
商品编号
436422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
各方向的测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
436422 0,07/40
偏差跨度 fe
各个方向上的量程
外壳直径
总偏差跨度 f
摆动范围
测臂长度
测量值滞后 fu
测量力
测量滚珠直径
装夹柄直径 h6
读数
3µm
0.07mm
40mm
4µm
2×110degrees
9.1mm
2µm
0.2N
2mm
8mm
0.001mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:杠杆表,触杆长度 9.1 mm
商品编号:436422 0,07/40

供货范围

配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。
可选附件

备用探针,带有硬质合金或者红宝石滚珠,四方支架,编号 436510;定心支架,编号 436512;活节测量架,编号 359680。
备件

带硬质合金或红宝石滚珠的备用测头可根据要求提供。
应用

用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。
技术说明

高精度的杠杆式量表,灵活且坚固耐用的设计。壳体和燕尾槽块采用一体成型,从而确保了装夹后良好的刚性。外壳通过亚光镀铬提供防锈保护。1/1000 读数精度。

技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
校准
C5
属性
偏差跨度 fe
3µm
各个方向上的量程
0.07mm
外壳直径
40mm
总偏差跨度 f
4µm
摆动范围
2×110degrees
测臂长度
9.1mm
测量值滞后 fu
2µm
测量力
0.2N
测量滚珠直径
2mm
装夹柄直径 h6
8mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加