咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Compact 杠杆表,触杆长度 36.5 mm
Compact 杠杆表,触杆长度 36.5 mm
商品编号
436230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
各方向的测量范围/外壳直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Compact 杠杆表,触杆长度 36.5 mm
商品编号:436230 3/40

应用

用作高精度的比较测量设备。可以在径向跳动检验,内径测量,平行度和平整度检验,以及校准工件的过程中,检查和设定值之间的偏差。
备件

带硬质合金或红宝石滚珠的备用测头可根据要求提供。
技术说明

3 mm 大测量范围。指针在两个测量方向上的旋转方向相同(顺时针)。
杠杆式量表,带有大尺寸探测臂,1/100 读数精度。
高精度杠杆式测量装置带有宝石支承的测量机构,采用易操控的坚固设计。外壳和燕尾榫 V 形止动块采用一体式结构,因此夹紧刚性特别高。通过外壳亚光镀铬实现防腐。
TESA − 红宝石支承的测量机构,采用硬质合金测量滚珠。坚固的一体式壳体;防磁。瑞士制造。
供货范围

配有夹持柄 ⌀ 8 毫米。
可选附件

备用探针,带有硬质合金或者红宝石滚珠,四方支架,编号 436510;定心支架,编号 436512;活节测量架,编号 359680。

技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
校准
C5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加