咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密比较仪 Large-Millimess
商品编号
434675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
± 测量范围/读取
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434675 120/1
± 量程
宽度
校准
测量力
装夹柄直径 h6
读数
超程
长度
高度
120µm
125mm
C3
3.5N
28mm
1µm
4mm
212mm
34mm
销售价 数量
 
7277.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:精密比较仪 Large-Millimess
商品编号:434675 120/1
供货范围

附带提升索。
应用

作为系列或单个检验的比较仪。
技术说明

采用蓝宝石支承的闭环测量系统,特别坚固耐用,为生产环节所设计。
余隙小,归功于几乎没有缝隙并且使用滚珠轴承的量针。
对侧向力不敏感。
整体结构的壳体,确保了最高的稳定性和最佳的精度。
传导杆在过载情况下会抬升,从而起到了冲击防护的作用。
稳定的测量力
,归功于扭簧。
升降机构行程大且精确,从而可以舒适地插入工件。可以连接释放按钮或者遥控释放装置(特殊配件)。
清晰可读的刻度。
2 个公差标记,
可以预先设置允许的误差。
机械精密比较仪 Large-Millimess。大规格,容易读取。
技术参数
标准
DIN 879
包装
稳定的盒体
属性
± 量程
120µm
宽度
125mm
校准
C3
测量力
3.5N
装夹柄直径 h6
28mm
读数
1µm
超程
4mm
长度
212mm
高度
34mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加