咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马尔Mahr测头,用于 ST1 / PS1 / M300
商品编号
499004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499004 3-350
499004 6-350
499004 11-100
最大槽深
最小孔径
最小槽宽
3mm
6mm
7.5mm
2.5mm
销售价 数量
 
21649.75
9476.61
34871.65

商品详情

商品名称:德国马尔Mahr测头,用于 ST1 / PS1 / M300
商品编号:499004 6-350


技术说明
标准测头,从直径 6 mm 起。
属性
最大槽深
最小孔径
6mm
最小槽宽
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加