咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 适合左手使用
商品编号
412812
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412812 150
供电
外壳材料
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量范围
深度规
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
适合左手使用
电池驱动
塑料
081560 LR44
1
DIN 862
A1
0mm - 150mm
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
1842.75
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 适合左手使用
商品编号:412812 150
技术说明

大尺寸、高对比度的数字显示器。测量面经过精细研磨。
带有塑料外壳,适用于左手使用
供货范围
配套提供电池,编号 081560 规格尺寸 LR44。
技术参数
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
属性
供电
电池驱动
外壳材料
塑料
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR44
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
深度规
爪长
40mm
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
适合左手使用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加