咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺
商品编号
415184
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415184 200
415184 300
内径测量头直径
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数件规格
10mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 200mm
60mm
0.05mm
0.05mm
亚光镀铬
10mm
1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 300mm
90mm
0.05mm
0.05mm
亚光镀铬
销售价 数量
 
1556.31
2619.72

商品详情

商品名称:游标卡尺
商品编号:415184 200
技术说明

读数部位带有不炫目的亚光镀铬层,带有清晰的深黑色刻度。测量表面经过珩磨加工。偏置且经过钝圆处理的量爪末端,用于内径测量。
技术参数
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
属性
内径测量头直径
10mm
刻度
1/20mm
包装
稳定的盒体
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 200mm
爪长
60mm
误差范围
0.05mm
读数
0.05mm
读数件规格
亚光镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加