咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 带数据输出端的 ABS
3件装,物料号为A41280 150 产品链接见下方详情页
商品编号
412805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412805 150
供电
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
深度规
爪长
自动关闭
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
081560 CR1632
1
DIN 862
A1
一次性的零位设置
0mm - 150mm
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
1576.68
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 带数据输出端的 ABS
商品编号:412805 150

412805 150 三件装链接为:【三件套装】HOLEX 数显游标卡尺 150 mm-霍夫曼Hoffmann

可选附件

键盘接口,编号 498969 规格尺寸 USB。
供货范围

含电池,编号 081560,规格尺寸 CR1632。
技术说明

大尺寸、高对比度的数字显示器,测量面经过精细研磨。


技术说明
数显游标卡尺带有绝对标度,无需归零。电子设备会在大约 5 分钟后自动切断,再次推动尺身就可以重新启动。
  • 玻璃标尺,实现极高精度。
  • 电子设备与柜体分离,直接安装在滑动部件上。测量力直接输送至测量臂。游标卡尺由此实现较低的易错性与更出色的耐久性。
  • 带有坚固的金属外壳。

技术参数
接口
USB 接口
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
材料
不锈钢,INOX
属性
供电
电池驱动
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR1632
所含电池数量
1
标准
DIN 862
校准
A1
测量值保存
一次性的零位设置
测量范围
0mm - 150mm
深度规
爪长
40mm
自动关闭
误差范围
0.03mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加