咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车间用游标卡尺 带有毫米和英寸刻度
商品编号
415100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415100 200
415100 300
415100 500
415100 750
415100 1000
内径测量头直径
刻度
包装
标准
校准
测量范围
测量面规格
爪长
确定
误差范围
读数可进行转换
10mm
1/128inch 1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
60mm
0.05mm
10mm
1/128inch 1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 300mm
90mm
上部定位螺栓
0.05mm
mm / 英寸
20mm
1/128inch 1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 500mm
硬化处理
150mm
上部定位螺栓
0.07mm
mm / 英寸
20mm
1/128inch 1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
0mm - 750mm
硬化处理
150mm
上部定位螺栓
0.1mm
mm / 英寸
20mm
1/128inch 1/20mm
稳定的盒体
DIN 862
A1
150mm
0.12mm
销售价 数量
 
2344.89
2585.38
7163.28
11045.55
12488.52

商品详情

商品名称:车间用游标卡尺 带有毫米和英寸刻度
商品编号:415100 200

技术说明

刃形测量头,用于在狭窄中测量和螺纹底孔测量。偏置补偿的倒圆测量爪头,用于内径测量。高对比度的刻度。带有固定螺栓。规格尺寸 300 以下经过整体硬化加工,规格尺寸 500 以上的测量表面硬化加工。

技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
内径测量头直径
10mm
刻度
1/128inch 1/20mm
包装
稳定的盒体
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
测量面规格
爪长
60mm
确定
误差范围
0.05mm
读数可进行转换
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加