咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于数显游标卡尺的配件套装
商品编号
412747
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
412747 3,5
412747 4,5
用于最大测量嘴厚度
3.5mm
4.5mm
销售价 数量
 
3606.55
4363.25
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于数显游标卡尺的配件套装
商品编号:412747 4,5
技术说明

用于数显游标卡尺的配件。能够测量凹槽、槽口和孔中心距。
供货范围

3 对测量头,头部呈碟形,直径 6 mm,直径 10 mm,直径 12.5 mm,2 对测量头,头部为测量滚珠,直径 9 mm,60° 和直径 12 mm,60°,1 对测量头,头部呈圆柱形,直径 1.5×9 mm,1 把弯头销钉扳手。
适用于
数显游标卡尺;测量范围 150 mm,卡爪厚度至 4.5 mm。
供货范围
1 对测量头托架,长型。
属性
用于最大测量嘴厚度
4.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加