咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203047
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203047 6
203047 8
203047 10
203047 12
203047 16
203047 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
18mm
4.2mm
18mm
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
24mm
5.6mm
24mm
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
30mm
7mm
30mm
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
36mm
8.4mm
36mm
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
48mm
11.2mm
48mm
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
60mm
14mm
74mm
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
670.08
891.58
1344.20
1803.24
3441.10
5712.10

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203047 8
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 0.7×D 情况下可以采用最大的进给参数实现满槽铣削,同时保证理想的稳定性。
没有动态螺旋升角。
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术参数
涂层
TiXSi
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.25×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
型号
N
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加