咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207362
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207362 1,5/6
207362 1/6
207362 2,5/6
207362 2/6
207362 3
207362 3/6
207362 4
207362 4/6
207362 5
207362 5/6
207362 6
207362 8
207362 10
207362 12
207362 14
207362 16
207362 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
0.075mm
1.25
1.5mm
3mm
3mm
0.75mm
80mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.05mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
80mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.125mm
1.25
2.5mm
5mm
5mm
1.25mm
80mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2
0.1mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
80mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
75mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2
0.15mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
80mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
75mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2
0.2mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
80mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
75mm
5mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
2
0.25mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
100mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
2
0.3mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
100mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
2
0.4mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
100mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
2
0.5mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
100mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
2
0.6mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
100mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
2
0.7mm
1.25
14mm
18mm
18mm
7mm
100mm
14mm
30degrees
0.085mm
0.085mm
2
0.8mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
150mm
16mm
30degrees
0.09mm
0.09mm
2
1mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
150mm
20mm
30degrees
0.1mm
0.1mm
2
销售价 数量
 
1799.91
1801.66
1882.38
1918.34
1209.15
1740.73
1444.06
1865.70
1566.47
1952.08
1885.32
2617.17
3915.80
5334.69
7281.97
13721.48
21140.57

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207362 8
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊几何结构,新开发的涂层和硬质合金,特别适合高硬度加工。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
技术参数
标准
工厂标准
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
型号
H
刀柄
DIN 6535 HA h6
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.2×D,针对侧铣 -
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.06mm
齿数 Z
2
应用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
空气
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加