咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
遮盖布 HDPE,10 µm
商品编号
087212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087212 4X5
087212 4X12,5
宽度
带胶带/粘合带
应用领域
薄膜材料
透光率
长度
4m
油漆工罩布
HDPE 膜
透明
5m
4m
油漆工罩布
HDPE 膜
透明
12.5m
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:遮盖布 HDPE,10 µm
商品编号:087212 4X5

技术说明

油漆工遮盖片,耐撕扯的设计。
HDPE 薄膜,透明,厚度 10 µm。

技术参数
颜色
透明
属性
宽度
4m
带胶带/粘合带
应用领域
油漆工罩布
薄膜材料
HDPE 膜
透光率
透明
长度
5m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加