咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超细长型弹簧夹套 内冷式
商品编号
309572
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309572 1
309572 2
309572 3
309572 4
309572 5
309572 6
公称夹紧直径 d
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
销售价 数量
 
2165.87
1299.53
1130.00
1130.00
1130.00
1130.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:超细长型弹簧夹套 内冷式
商品编号:309572 6
适用于

特别细长的弹簧夹套夹头,编号 300772、302872、304981、304982、309571。
技术说明

整体硬化和研磨加工。特别细长的设计。弹簧夹头通过一道螺纹从后面穿过夹头,直达楔座。由于无需使用夹紧螺母,减小干扰轮廓
技术参数
总长度 L
50mm
外径 D
10.1mm
属性
公称夹紧直径 d
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加