咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套,用于丝锥
商品编号
309457
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309457 3,5
309457 4
309457 4,5
309457 6
309457 7
309457 8
309457 9
309457 10
公称夹紧直径 d
3.5mm
4mm
4.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
销售价 数量
 
746.91
746.91
746.91
746.91
746.91
746.91
746.91
746.91

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套,用于丝锥
商品编号:309457 9
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
优点

通过弹簧促动装置快速锁定和解锁。无需拧接至丝锥的四方头上。
提示

仅可夹紧公称直径。不适用于精密 ER 弹簧夹头刀柄 CENTRO P
技术说明

  • 通过周向滚珠夹紧机构装夹丝锥。
  • 集成快速更换装置。
  • 用于丝锥的弹簧夹头类似于 DIN 6499 / ISO 15488。

技术参数
固定器
ER 25
总长度 L
40mm
外径 D
25mm
属性
公称夹紧直径 d
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加