咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧螺栓套件
商品编号
375420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375420 14/M12
375420 18/M16
375420 22/M20
T 形槽额定尺寸
螺纹
14mm
M12
18mm
M16
22mm
M20
销售价 数量
 
983.22
1474.76
2697.38

商品详情

商品名称:夹紧螺栓套件
商品编号:375420 22/M20
应用

是工具制造,生产及培训设备的理想选择。
内容
螺栓: 4 件 / M20×125 mm;4 件 / M20×160 mm;4 件 / M20×200 mm
用于 T 型槽的螺母: 8 件,规格尺寸 M20×22 mm
六角螺母: 8 件,规格尺寸 M20
平垫圈: 8 件,规格尺寸 M20
加长螺帽: 2 件,规格尺寸 M20
属性
T 形槽额定尺寸
22mm
螺纹
M20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加