咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
偏置顶爪,系统 LANG
商品编号
363043
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363043 50
363043 80
363043 125
l2
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l3
高度 h2
7mm
50mm
40mm
24mm
Xtric 50
22.5mm
8mm
11.5mm
80mm
50mm
28mm
Xtric 80
22.5mm
10mm
14.5mm
125mm
66mm
38mm
Xtric 125
28.5mm
15mm
销售价 数量
 
2168.91
2214.94
3069.57

商品详情

商品名称:偏置顶爪,系统 LANG
商品编号:363043 80

应用

避免夹紧间隙。参见夹紧跨度一览表。
技术说明

需要对齿廓进行预冲压。带有 3 mm 卡阶与光滑夹紧面。

属性
l2
11.5mm
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
50mm
卡爪高度 h
28mm
适合的颜色代码
Xtric 80
长度 l3
22.5mm
高度 h2
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加