咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型车床回转顶尖
商品编号
320652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
莫氏锥
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320652 2
320652 3
320652 4
320652 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
49mm
0.006mm
25mm
5000min-1
79mm
2
500kg
29.5mm
49mm
0.006mm
25mm
5000min-1
79mm
3
500kg
29.5mm
54mm
0.006mm
25mm
5000min-1
85.5mm
4
500kg
29.5mm
69mm
0.006mm
32mm
3800min-1
103mm
5
800kg
40mm
销售价 数量
 
2159.86
2262.96
2991.69
4333.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
直径 D − A 尺寸:
数量:

商品详情

商品名称:轻型车床回转顶尖
商品编号:320652
技术说明

  • 顶尖角 60°。
  • 轻型规格,采用细长壳体。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

应用

主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加