咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号
320673
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320673 2
320673 3
320673 4
320673 5
320673 6
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
50mm
0.006mm
10mm
25mm
5000min-1
89.5mm
2
500kg
40mm
50mm
0.006mm
12mm
25mm
5000min-1
94.5mm
3
500kg
45mm
69mm
0.006mm
14mm
32mm
3800min-1
116mm
4
500kg
53mm
88mm
0.006mm
16mm
40mm
3000min-1
143mm
5
1500kg
65mm
105mm
0.01mm
30mm
50mm
2800min-1
169mm
6
2500kg
77.5mm
销售价 数量
 
3227.94
4460.55
4524.63
6455.86
12867.64
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号:320673 6
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
加长的顶尖使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。尤其适合仿形车削。
技术说明

  • 基体和活动顶尖经过硬化处理。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

  • 带加长型顶尖,顶尖角度 60°/30°。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
105mm
最大径向偏差
0.01mm
最大顶尖直径 30° A
30mm
最大顶尖直径 60° A
50mm
最高转速
2800min-1
有效长度 B
169mm
莫氏锥
6
适用工件重量
2500kg
顶尖长度 C
77.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加