咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60°
商品编号
320672
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320672 2
320672 3
320672 4
320672 5
320672 6
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
50mm
0.006mm
25mm
5000min-1
79mm
2
500kg
29.5mm
50mm
0.006mm
25mm
5000min-1
79mm
3
500kg
29.5mm
69mm
0.006mm
32mm
3800min-1
103mm
4
800kg
40mm
88mm
0.006mm
40mm
3000min-1
138.5mm
5
2000kg
50.5mm
105mm
0.01mm
50mm
2800min-1
149mm
6
3500kg
57.5mm
销售价 数量
 
2572.18
2807.92
3758.31
5409.56
11585.38
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60°
商品编号:320672 6
应用

适用于各类机床,既适合进行粗车加工,也适合进行精车加工。
技术说明

  • 基体和活动顶尖经过硬化处理。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

  • 顶尖角 60°。

描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
105mm
最大径向偏差
0.01mm
最大顶尖直径 60° A
50mm
最高转速
2800min-1
有效长度 B
149mm
莫氏锥
6
适用工件重量
3500kg
顶尖长度 C
57.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加