咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于刀柄拉拴的夹紧扳手 ISO 7388
商品编号
308835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308835 30
308835 40
扳手开口度 SW
13mm
18mm
销售价 数量
 
516.74
620.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:用于刀柄拉拴的夹紧扳手 ISO 7388
商品编号:308835 40
优点

不会像传统夹紧扳手那样打滑,因而不存在人身伤害隐患!
应用

用于安全的紧固刀柄拉拴。
技术说明

整体式的夹紧扳手。
属性
扳手开口度 SW
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加