咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压活节杆(不含磁性底座)
商品编号
440610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
440610 300
440610 400
幅度
磁力
连接螺纹
300mm
1000N
M8
400mm
1000N
M8
销售价 数量
 
3612.45
4393.98

商品详情

商品名称:液压活节杆(不含磁性底座)
商品编号:440610 400

提示

液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。
技术说明

带有中央锁紧机构的液压测量支架 - 所有活节都通过中央旋钮固定夹紧。油液压系统通过双重密封以防止漏油。夹紧力可无级调节。大尺寸涂胶手轮(直径 54 mm)可轻松地将夹紧装置拧紧和松开。活节杆可在测量表支座上作 360° 旋转,摆动角度超过 180°,适用于测量杆直径 6 和 8 mm 或带棱形的测量表。
Hedgehog text
液压中央夹紧装置
带符合人体工程学的手轮
量表支座上的微调

球形活节
塑料壳体
中的磁性支脚

属性
幅度
400mm
磁力
1000N
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加