咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压测量支架(带有磁性底座)
商品编号
440600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
440600 300
440600 400
幅度
接口螺纹位置
磁力
磁力底座 宽度
磁力底座 长度
磁力底座 高度
连接螺纹
300mm
旁边
1000N
56mm
75mm
58mm
M8
400mm
旁边
1000N
56mm
75mm
58mm
M8
销售价 数量
 
4341.88
5088.68

商品详情

商品名称:液压测量支架(带有磁性底座)
商品编号:440600 300

提示

液压测量支架在锁紧机构打开的状态下能够承受巨大的温度波动。此时,液压油需要一定的时间,才能完成温度补偿。在夹紧状态下可以承受最高 15 °C 的温差,而不会出现压力波动。此类压力波动可能会导致支架或所支承的物件受损。
技术说明

底座包括磁性底座,带有采用人体工程学设计的旋钮开关。高性能铁磁体的支撑面经研磨加工,背面和经研磨加工的棱形底还可置于波浪形和圆柱形物体上。易于抓握的磁性底座塑料外壳提高了抗冲击防护和隔热性。
带有中央锁紧机构的液压测量支架 - 所有活节都通过中央旋钮固定夹紧。油液压系统通过双重密封以防止漏油。夹紧力可无级调节。大尺寸涂胶手轮(直径 54 mm)可轻松地将夹紧装置拧紧和松开。活节杆可在测量表支座上作 360° 旋转,摆动角度超过 180°,适用于测量杆直径 6 和 8 mm 或带棱形的测量表。

供货范围
活节杆,编号 440610 300 和磁性底座,编号 440620 1。
属性
幅度
300mm
接口螺纹位置
旁边
磁力
1000N
磁力底座 宽度
56mm
磁力底座 长度
75mm
磁力底座 高度
58mm
连接螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加