咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超短型 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号
302876
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:超短型 ER 弹簧夹套刀柄
商品编号:302876
应用

用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具。
可选附件

ER 夹套,编号 308881 − 309434;拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
供货范围

包括 ER 夹紧螺母(内置)。
提示

配套适用的夹紧螺母,编号 309621。
技术说明

内外锥面经过研磨加工。超宽规格带有内置精密夹紧螺母。绝佳适用于狭小作业空间,稳定性更高。
技术参数
切削加工策略
HSC
固定器
BT 50
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加