咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
307543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307543 6
307543 8
307543 10
307543 12
307543 16
307543 20
L2
外径 D
直径 D2
直径 D3
70mm
50mm
12mm
19.34mm
71mm
50mm
14mm
21.45mm
71mm
50mm
16mm
23.45mm
72mm
50mm
18mm
25.55mm
68mm
50mm
24mm
31.13mm
69mm
50mm
28mm
35.24mm
销售价 数量
 
13611.21
13611.21
13611.21
13611.21
14482.19
14482.19

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:307543 8
优点

  • 耐高温全封闭系统,也即不再需要钎焊的压块。
  • 理想的减震特性。
  • 可传递的扭矩高,由此确保工艺可靠性。

供货范围

包含六角十字扳手。
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。

应用

主要针对模具行业。
其中需要减小轮廓干扰
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于装夹刀柄公差为 h6 的刀具。
可选附件

缩径套编号 302135 – 302180。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
固定器
HSK-A 100 A = 120
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
A
切削加工策略
HPC HSC -
属性
L2
71mm
外径 D
50mm
直径 D2
14mm
直径 D3
21.45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加