咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉力夹套,圆形,DIN 6341
商品编号
329755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹紧直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329755 3
329755 4
329755 5
329755 6
329755 7
329755 8
329755 9
329755 10
329755 11
329755 12
329755 13
329755 14
329755 15
329755 16
329755 17
329755 18
329755 19
329755 20
329755 21
329755 22
329755 23
329755 24
329755 25
329755 26
329755 27
329755 28
329755 29
F
K
夹紧直径
总长度 L
梯形螺纹 G
角 α
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
32mm
45mm
29mm
115mm
Tr32×1.5mm
20degrees
销售价 数量
 
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53
1078.53

商品详情

商品名称:拉力夹套,圆形,DIN 6341
商品编号:329755 3
提示

其它直径规格和形状(例如 4 边或 6 边)可订购!
技术说明

弹簧夹头,圆形轮廓,1 mm 递增。订购时,请说明需要的夹紧直径
梯形螺纹
标准

DIN 6341
精度

同心度公差:D = 1 至 10 mm = 0.02 mm D = 10 至 30 mm = 0.03 mm D = 30 至 60 mm = 0.04 mm
技术参数
型号
386 E
属性
F
32mm
K
45mm
夹紧直径
总长度 L
115mm
梯形螺纹 G
Tr32×1.5mm
角 α
20degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加